フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターコート・診察衣
メンズケーシー 1015EW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25182904
品番
1015EW
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
脇のネイビー使いで見た目すっきり。
機能性にもこだわったウエア。
首まわりの汚れが目立ちにくいネイビー色のテープ付き
仕切りポケット付き
ベンチレーション機能
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
LL
仕様
左胸箱ポケット、両腰ポケット
胸廻(cm)
115
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
80
素材
エーデルワイス(ポリエステル100%)
色番
7