フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターコート・診察衣
男性ハーフコート 1520
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25183053
品番
1520
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
前ボタン・左胸ポケット・右腰ポケット内側ペン差し布付、両腰ポケット、袖口スリット入り
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
100
素材
メディサフェイス(ポリエステル85%綿15%)
色番
1