フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣シングル 1530PO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25183288
品番
1530PO
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
ペン差しポケット付き左胸ポケット、両腰箱ポケット、後ろセンターベント
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
100
素材
ポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色番
1