画像準備中

メンズ診察衣シングル 1530PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25183306 品番 1530PO
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ホワイト サイズLL 仕様ペン差しポケット付き左胸ポケット、両腰箱ポケット、後ろセンターベント 胸廻(cm)120 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)110 素材ポプリン(ポリエステル65%・綿35%) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする