画像準備中

メンズ診察衣ダブル 1531PO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25183349 品番 1531PO
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

30年来のロングセラーをすっきりとしたシルエットに変え、スライリッシュにリニューアル

ホワイト サイズL 仕様ペン差しポケット付き左胸ポケット、両腰箱ポケット、後ろセンターベント 胸廻(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)105 素材ポプリン(ポリエステル65%・綿35%) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする