フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣ダブル 1531PO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25183358
品番
1531PO
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
30年来のロングセラーをすっきりとしたシルエットに変え、スライリッシュにリニューアル
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
ペン差しポケット付き左胸ポケット、両腰箱ポケット、後ろセンターベント
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
110
素材
ポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色番
1