メンズ診察衣シングル半袖 1532PO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25183403 品番 1532PO
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ホワイト サイズLL 仕様ペン差しポケット付き左胸ポケット、両腰箱ポケット、後ろセンターベント 胸廻(cm)120 肩幅(cm)48 袖丈(cm)28 着丈(cm)110 素材ポプリン(ポリエステル65%・綿35%) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする