メンズシングルコート 1537PR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25183507 品番 1537PR
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ヘビーユーザーにおすすめ。洗いざらしでも心地よい肌触り
機能的なPHSポケットと肩ループ
ハードな使用に耐えるエルボパッチ付き
両腰ポケット付き。右ポケットには内ポケットが、左ポケットにはディッキーズピスネームがアクセントで付いています
左袖にディッキーズロゴ入りリベットポケット付き
左胸箱ポケット付き
袖を折り返して着用できます

ホワイト サイズLL 仕様右脇箱ポケット、左胸箱ポケット、両腰ポケット、右腰二重ポケット、左袖ポケット、右肩ループ付き、後センターベント 胸廻(cm)120 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)96 素材パルパー制電トロ リップストップ コート(綿50%・ポリエステル50%) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする