メンズシングルコート 1538PP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25183543 品番 1538PP
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ラフでカジュアルなデザイン。頑丈な素材でタフに使えるコート
機能的なPHSポケットと肩ループ
ハードな使用に耐えるインナーエルボパッチ
両腰ポケット付き。右ポケットには内ポケットが、左ポケットにはディッキーズピスネームがアクセントで付いています
デニム地のラインがアクセント
左胸箱ポケット付き
左袖にディッキーズロゴ入りリベットポケット付き
折り返して着られる袖デザイン

ホワイト サイズL 仕様右脇箱ポケット、左胸箱ポケット、両腰ポケット、右腰内ポケット、左袖ポケット、右肩ループ付き、後センターベント 胸廻(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 着丈(cm)91 素材パルパー制電バムピース(綿50%・ポリエステル50%) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする