フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ナースウェア
チュニック 2002CR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25183656
品番
2002CR
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
収納、使い勝手を考慮した2重ポケット
優しい印象の小さめラウンドカラー
袖下ゴム
ウエストベルト(ボタンタイプ)
2重ポケット
色
ピンク×ホワイト
サイズ
L
仕様
左胸ポケット、両脇2重ポケット、袖下ゴム入り
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
69
素材
クレアシオン(ポリエステル85%、綿15%)
色番
3