チュニック 2002CR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25183665 品番 2002CR
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

収納、使い勝手を考慮した2重ポケット
優しい印象の小さめラウンドカラー
袖下ゴム
ウエストベルト(ボタンタイプ)
2重ポケット

ホワイト×ホワイト サイズLL 仕様左胸ポケット、両脇2重ポケット、袖下ゴム入り 胸廻(cm)106 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)69 素材クレアシオン(ポリエステル85%、綿15%) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする