画像準備中

チュニック 2005CR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25183814 品番 2005CR
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

緩いラウンドカットの襟元に配色切り替えを施したデザイン
サイズ調整カンタン アジャスターベルト

ブルー/ホワイト サイズEL 仕様左胸ポケット、両腰ポケット、右腰ポケット内側ペン差し布付き、アジャスターベルト付き 胸廻(cm)113 肩幅(cm)44 袖丈(cm)22 着丈(cm)69 素材クレアシオン(ポリエステル85%、綿15%) 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする