フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ナースウェア
チュニック 2007FK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25183823
品番
2007FK
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
広い襟元はファンデーションがつきにくく、首を長く小顔に見せます。
アームホールリブ付き
ウエストベルト(ボタンタイプ)
前後のリブで上半身の動きをサポート
色
ホワイト×ホワイト
サイズ
S
仕様
腰ポケット内側ペン差し布付、左胸ポケット(パッチループ付)、両脇ポケット
胸廻(cm)
93
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
65
素材
フェミフィールニット(ポリエステル20%、綿20%)
色番
1