画像準備中

チュニック 2007FK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25183918 品番 2007FK
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

広い襟元はファンデーションがつきにくく、首を長く小顔に見せます。
アームホールリブ付き
ウエストベルト(ボタンタイプ)
前後のリブで上半身の動きをサポート

ホワイト×ホワイト サイズLL 仕様腰ポケット内側ペン差し布付、左胸ポケット(パッチループ付)、両脇ポケット 胸廻(cm)107 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)69 素材フェミフィールニット(ポリエステル20%、綿20%) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする