フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターコート・診察衣
女子上衣 2010CR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25184058
品番
2010CR
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
アームホールリブ付き
袖下ゴム
色
ホワイト
サイズ
EL
仕様
右胸ポケット、両腰ポケット、右腰ポケット内ペン差しポケット、左ファスナー、後ろアームホールリブ、袖下ゴム入り
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
素材
クレアシオン(ポリエステル85%綿15%)
色番
1