フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ナースウェア
チュニック 2013CR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25184094
品番
2013CR
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
さりげなく飾る、襟元とお揃いのハートライン
PHSなどを区分けにしてすっきり収納できる二重構造の胸ポケット
エルゴカット仕様
仕切りポケット付き
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
L
仕様
仕切り布付き胸箱ポケット、両脇ポケット
胸廻(cm)
101
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
41.5
素材
クレアシオン(ポリエステル85%、綿15%)
色番
1