チュニック 2015EW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25184173 品番 2015EW
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

PHSなどを区分けしてすっきり収納できる二重構造の胸ポケット
引き締め効果の高いカラーがアクセント
ポケットには便利なストラップ付

ホワイト×グレー サイズS 仕様右腰ポケット内側ペン差し布付、右腰ポケット内側ストラップ付、左胸ポケット、両脇ポケット 股下(cm)フリー(86) ウエスト(cm)62〜69 ヒップ(cm)96 素材エーデルワイス(ポリエステル100%) 色番5 渡り(cm)60.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする