フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ナースウェア
チュニック 2015EW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25184189
品番
2015EW
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
PHSなどを区分けしてすっきり収納できる二重構造の胸ポケット
引き締め効果の高いカラーがアクセント
ポケットには便利なストラップ付
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
S
仕様
右腰ポケット内側ペン差し布付、右腰ポケット内側ストラップ付、左胸ポケット、両脇ポケット
股下(cm)
フリー(86)
ウエスト(cm)
62〜69
ヒップ(cm)
96
素材
エーデルワイス(ポリエステル100%)
色番
7
渡り(cm)
60.9