フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ナースウェア
チュニック 2015EW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト×グレー
サイズ
L
注文コード
25184216
品番
2015EW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
PHSなどを区分けしてすっきり収納できる二重構造の胸ポケット
引き締め効果の高いカラーがアクセント
ポケットには便利なストラップ付
色
ホワイト×グレー
サイズ
L
仕様
右腰ポケット内側ペン差し布付、右腰ポケット内側ストラップ付、左胸ポケット、両脇ポケット
股下(cm)
フリー(86)
ウエスト(cm)
76〜83
ヒップ(cm)
106
素材
エーデルワイス(ポリエステル100%)
色番
5
渡り(cm)
67.1