フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ナースウェア
チュニック 2016EW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25184329
品番
2016EW
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
胸元のスクエアカットがクリーンな印象。
繊細なディティールにこだわった上質なメディカルウェア。
スクエアカットのノーカラーで涼しく、ファンデーションも付きにくい
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
L
仕様
胸箱ポケット、両脇ななめポケット
胸廻(cm)
98
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
素材
エーデルワイス(ポリエステル100%)
色番
7