画像準備中

チュニック 2016EW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25184338 品番 2016EW
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

胸元のスクエアカットがクリーンな印象。
繊細なディティールにこだわった上質なメディカルウェア。
スクエアカットのノーカラーで涼しく、ファンデーションも付きにくい

モカ×ベージュ サイズLL 仕様胸箱ポケット、両脇ななめポケット 胸廻(cm)104 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 素材エーデルワイス(ポリエステル100%) 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする