フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ナースウェア
チュニック 2017EW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25184383
品番
2017EW
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
脇に入ったネイビー配色でほっそり効果。
テープ使いでキリっとした印象に。
PHSポケット付き
引き締め効果の高いカラーがアクセント
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
M
仕様
左胸箱ポケット、左胸PHS用ポケット、両腰ポケット
胸廻(cm)
94
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22.5
着丈(cm)
69
素材
エーデルワイス(ポリエステル100%)
色番
7