レディスジップスクラブ 2018EW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25184469 品番 2018EW
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

着やすい、動きやすいをもっと。スクラブ発想から生まれた、白衣の新しい答え。ジップスクラブ。
羽織るタイプは、かぶるタイプに比べて着脱がしやすく、メイクなどが付きにくいのも特徴です。
小分けポケットは、サージカルテープやはさみなど小物類の収納に。便利なループ付き。
PHSの出し入れがしやすいサイズと位置を考慮して、右脇下にポケットを設けています。
襟裏からチラリとのぞく切替の色が、さりげないアクセント。ストラップを襟の下に掛けると、肌に直接触れないため衛生的です。

ホワイト×グレー サイズL 仕様右脇箱ポケット・左胸箱ポケット・両腰ポケット(右内ポケット付)、右脇ループ付 胸廻(cm)102 肩幅(cm)41 袖丈(cm)22 着丈(cm)69 素材エーデルワイス(ポリエステル100%) 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする