ワイズ
ワイズの 掃除用具
ワイズの たわし
ワイズの パームたわし
BQC大型パームタワシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25184637
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
業務用調理器など、大きい物の洗いに便利な大型サイズ。
材質
毛:コイアファイバー、芯:スチール
寸法(mm)
100×160×55
質量(g)
96
繰り返し・詰め替え
対応