ワイズ
ワイズの 掃除用具
ワイズの スポンジ
ワイズの ネットスポンジ
抗菌アクリル毛糸のキッチンスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3個)
注文コード
25184646
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ネットにアクリル毛糸を使ったキッチンスポンジ。
水だけで油汚れや茶しぶをスッキリ落とします。
スポンジに銀イオン抗菌加工を施しているので、清潔にお使いいただけます。
材質
表面:アクリル/ポリエステル、中芯:ポリウレタンフォーム
色
グレー
寸法(cm)
14.5×7×3
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応