Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の 水切り・たわし受け・ラック
Richell(リッチェル)の 水切りバスケット
クレース ディッシュドレイナー M 水切りかご キッチン シンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25184707
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
立てかけて置きたい”を叶える水切り
置きやすさにこだわった、クリアな水切り
スムーズに食器が立てかけられる底面でお皿をしっかりキャッチ
材質
PET
色
ブルー
質量(g)
640
段数
1
寸法(cm)
45×29×13