タフコ
タフコの イベント・ノベルティ・行楽用品
タフコの アウトドア・行楽用品
タフコの クッキング&テーブルウェア
ステンレスマグボトル スタイルモア マグカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25184759
品番
F-2711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
すっきりとしたシンプルなデザインのマグボトル
真空二重断熱構造により抜群の保温・保冷力
フタを外せば大きめの氷もラクラク入るワイド口径。氷を入れることで冷たさを長時間キープできます
材質
本体:ステンレス鋼、フタ:ポリプロピレン、氷ストッパー:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーン
色
ブラック
容量(mL)
500
寸法(cm)
6.8×6.8×高さ22.5