フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターコート・診察衣
レディス診察衣ダブル 2531PO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25184889
品番
2531PO
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
30年来のロングセラーをすっきりとしたシルエットに変え、スライリッシュにリニューアル
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
ペン差しポケット付き左胸ポケット、両腰箱ポケット
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
95
素材
ポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色番
1