スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
ステンレス マグボトル スクリューハンドル付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25184908
品番
STSC4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
持ちやすいハンドル付マグボトル
真空2重構造、保冷保温マグボトル
氷が入れやすい広口タイプ
材質
内びん・口がね・低部:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、パッキン:シリコーンゴム
質量(kg)
0.31
色
くすみピンク
容量(mL)
500
直径×高さ(cm)
7×22