ステンレス マグボトル スクリューハンドル付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25184917 品番 STSC4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

持ちやすいハンドル付マグボトル
真空2重構造、保冷保温マグボトル
氷が入れやすい広口タイプ

材質内びん・口がね・低部:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、パッキン:シリコーンゴム 質量(kg)0.31 くすみグリーン 容量(mL)500 直径×高さ(cm)7×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする