フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターコート・診察衣
レディス診察衣シングル半袖 2532PO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25184925
品番
2532PO
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
ペン差しポケット付き左胸ポケット、両腰箱ポケット
胸廻(cm)
95
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
90
素材
ポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色番
1