画像準備中

レディス診察衣シングル半袖 2532PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25184934 品番 2532PO
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ホワイト サイズM 仕様ペン差しポケット付き左胸ポケット、両腰箱ポケット 胸廻(cm)100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)95 素材ポプリン(ポリエステル65%・綿35%) 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする