スケーター
スケーターの キッチン・調理用品
スケーターの 保存容器・調味料入れ
スケーターの バターポット
カッティングバターケース ガイド付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25184935
品番
BTG1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
市販の200gバターを約15g・約5gに切り分けてそのまま保存できるバターケース。
対応バターサイズ:約15×7×厚み3.5cm以内。
付属品
先割れバターナイフ
材質
フタ:AS樹脂、本体・トレー:ポリプロピレン
寸法(cm)
16.5×8.5×5.5