スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
抗菌ランチボックス2段 うさぎのおにわ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25185048
品番
PFLW4AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずが詰められる。
フタ・中フタを外して電子レンジOK!
4点ロックで汁もれしにくい。
材質
フタ:AS樹脂、本体・中フタ・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂
色
すみっコぐらし
容量(mL)
600(上段230+下段370)
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.9×10×9