フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ナースウェア
ストレートパンツ 2911
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25185056
品番
2911
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
メッシュ裏地
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
脇ゴム、裏側裏地メッシュ、ポケットなし
股下(cm)
フリー(83)
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
96.5
素材
フェミフィールニット(ポリエステル80%・綿20%)
色番
1
渡り(cm)
63