スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
抗菌ふわっとランチボックス ふしぎなうさぎのおにわ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25185066
品番
PFLB6AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ドーム型のフタでおかずがふんわり盛れる 弁当箱。
食器洗い乾燥機対応、フタを外せば電子レンジで加熱可能。
フタは安心の4点ロック式。
材質
フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂
色
すみっコぐらし
容量(mL)
530
段数
1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.6×10.8×6.2