ストレートパンツ 2911

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25185083 品番 2911
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メッシュ裏地

ホワイト サイズL 仕様脇ゴム、裏側裏地メッシュ、ポケットなし 股下(cm)フリー(83) ウエスト(cm)69 ヒップ(cm)100.5 素材フェミフィールニット(ポリエステル80%・綿20%) 色番1 渡り(cm)65.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする