スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱1段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25185328
品番
PFLB6AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
フタは安心の4点ロック式でガッチリ固定、フタ裏には液漏れしにくいパッキン付き。
ドーム型のフタでおかずがふんわり盛れる。
食洗機OK、フタを外せば電子レンジ使用OK
材質
フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂
色
セージグリーン
容量(mL)
530
段数
1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.6×10.8×6.2