フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ナースウェア
ストレートパンツ 2917
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25185388
品番
2917
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
メッシュ裏地
色
ブルー
サイズ
S
仕様
脇ゴム、後側裏地メッシュ、ポケットなし
股下(cm)
フリー(83)
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
91
素材
クレアシオン(ポリエステル85%、綿15%)
色番
12
渡り(cm)
60.5