アスベル
アスベルの イベント・ノベルティ・行楽用品
アスベルの アウトドア・行楽用品
アスベルの クッキング&テーブルウェア
ランタスお弁当箱 1段 バッグ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25185407
品番
WS-800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
簡単に洗えて清潔。パッキンの紛失やつけ忘れもなく、日々のお手入れのストレスを軽減。
汁漏れ防止・Ag+抗菌加工・フタを外してレンジOK・食洗機OK。
バッグ・箸・仕切り・エア弁付
材質
箸フタ/ABS樹脂、箸/AS樹脂、フタ/AS樹脂・熱可塑性エラストマー、本体・仕切り・止め具・弁本体/PP、弁/シリコーンゴム、ランチバッグ/ナイロン、ベルト(バッグ用)/ポリエステル・ゴム・ナイロン
色
ブラック
容量(mL)
800
段数
1段
寸法(cm)
21.1×11.6×6.8