画像準備中

ストレートパンツ 2917

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25185519 品番 2917
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メッシュ裏地

ピンク サイズLL 仕様脇ゴム、後側裏地メッシュ、ポケットなし 股下(cm)フリー(83) ウエスト(cm)74 ヒップ(cm)105 素材クレアシオン(ポリエステル85%、綿15%) 色番3 渡り(cm)69.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする