スタックスツールス
スタックスツールスの バイス/クランプ/ハンドプレス
スタックスツールスの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
スタックスツールスの バイス/クランプ/ハンドプレス部品
668 Bench Dog ROGERS (ベンチドック ロジャース)(4個入り)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
25185714
品番
stax-663
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
丈夫な強化プラスチック製の作業台パッドです。パッド部分は滑り止め設計で耐久性に優れたTPUを使用。表面を保護される柔らかいクッション。
長さ(mm)
パッド:60
高さ(mm)
ペグ:30
径(Φmm)
ドッグホール:20
パッド幅(mm)
20
注意
※ドックホール20mm用です。ご確認の上お求めください。