フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ナースウェア
ワンピース 3015EW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25185835
品番
3015EW
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
襟元の濃色でフェイスラインがすっきり。
汚れの目立ちにくいイージーケア性も◎。
ポケットには便利なストラップ付
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
S
仕様
右腰ポケット内側ペン差し布付、右腰ポケット内側ストラップ付、左胸ポケット、両脇ポケット
胸廻(cm)
93
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
98
素材
エーデルワイス(ポリエステル100%)
色番
7