曜日別特売
TAN-191 コンパクト電動ミシン Vita 25185854

TAN-191 コンパクト電動ミシン Vita 25185854
TAN-191 コンパクト電動ミシン Vita 25185854
TAN-191 コンパクト電動ミシン Vita 25185854
TAN-191 コンパクト電動ミシン Vita 25185854
TAN-191 コンパクト電動ミシン Vita 25185854

コンパクト電動ミシン

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
25185854
品番
TAN-191
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

初心者でも安心なカンタン操作の「コンパクト電動ミシン」。
シンプル表記とワンタッチスイッチで分かりやすい!
お手軽なのに、手を使わずに速度調整ができちゃうフットペダルや、
お手元を照らすLEDライトが付いているなど、充実機能満載!
また、乾電池にも対応しているのでキッチンやリビング、
どこでも使用が可能です。

セット内容
本体、ミシン糸白・黒 各1、ボビン白・黒 各1、ミシン針 1本、フットペダル 1個、ACアダプタ 1個、糸通し 1個
材質
本体:ABS、糸:ポリエステル
質量(kg)
2
定格電圧(V)
DC6
幅(cm)
27
高さ(cm)
26
コード長さ(cm)
180
奥行き(cm)
12

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥110/税込¥121
沖縄地方数量1につき¥3,080/税込¥3,388
離島数量1につき¥3,696/税込¥4,066
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする