TR-FB001-11in フェルトバッグ タブレット保護ケース トライメイト 25185870 TR-FB001-11in フェルトバッグ タブレット保護ケース トライメイト 25185870 TR-FB001-11in フェルトバッグ タブレット保護ケース トライメイト 25185870

フェルトバッグ タブレット保護ケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ(inch)11 注文コード25185870 品番TR-FB001-11in
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は適合サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな手触りのフェルト生地を使用したタブレット用ケース。

材質フェルト生地 寸法(mm)227×330×7 ブラック 質量(g)90 タイプポーチ型 適合サイズ(inch)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする