トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの カバー・ケース・ポーチ
トライメイトの タブレットケース
フェルトバッグ タブレット保護ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25185879
品番
TR-FB001-13in
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ソフトな手触りのフェルト生地を使用したタブレット用ケース。
材質
フェルト生地
寸法(mm)
250×345×7
色
ブラック
質量(g)
100
タイプ
ポーチ型
適合サイズ(inch)
13