画像準備中

ワンピース 3015EW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25185887 品番 3015EW
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

襟元の濃色でフェイスラインがすっきり。
汚れの目立ちにくいイージーケア性も◎。
ポケットには便利なストラップ付

ホワイト×グレー サイズLL 仕様右腰ポケット内側ペン差し布付、右腰ポケット内側ストラップ付、左胸ポケット、両脇ポケット 胸廻(cm)107 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)102 素材エーデルワイス(ポリエステル100%) 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする