TR-FB001-15in フェルトバッグ タブレット保護ケース トライメイト 25185888

 

TR-FB001-15in フェルトバッグ タブレット保護ケース トライメイト 25185888
TR-FB001-15in フェルトバッグ タブレット保護ケース トライメイト 25185888
TR-FB001-15in フェルトバッグ タブレット保護ケース トライメイト 25185888

フェルトバッグ タブレット保護ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(g)120
内容量1個注文コード25185888品番TR-FB001-15in
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ソフトな手触りのフェルト生地を使用したタブレット用ケース。

材質フェルト生地寸法(mm)278×380×7ブラック質量(g)120タイプポーチ型適合サイズ(inch)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする