3/22より値下げ!現場を応援
フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ナースウェア
ワンピース 3016EW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25185975
品番
3016EW
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,498
バスケットに入れる
胸元のスクエアカットがクリーンな印象。
繊細なディティールにこだわった上質なメディカルウェア。
スクエアカットのノーカラーで涼しく、ファンデーションも付きにくい
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
102
仕様
胸箱ポケット、両脇ななめポケット
胸廻(cm)
98
素材
エーデルワイス(ポリエステル100%)
色番
7