ワンピース 3016EW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25186018 品番 3016EW
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

胸元のスクエアカットがクリーンな印象。
繊細なディティールにこだわった上質なメディカルウェア。
スクエアカットのノーカラーで涼しく、ファンデーションも付きにくい

ホワイト×ネイビー サイズEL 肩幅(cm)44 袖丈(cm)22 着丈(cm)102 仕様胸箱ポケット、両脇ななめポケット 胸廻(cm)110 素材エーデルワイス(ポリエステル100%) 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする